text.skipToContent text.skipToNavigation

Művelet kiterjesztés DO6862150


DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Article number DO6862150ACT
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 154.35
Árucikk kód 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Description

DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Article numbers

Article number DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  DO6862150
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.