text.skipToContent text.skipToNavigation

Művelet Ütőaljzat DO2012-0-046


DO2012-0-046 - Socket 1/2 x 46

Cikkszám DO2012-0-046ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 30
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 360
Type Impact Socket

Leírás

DO2012-0-046 - Socket 1/2 x 46

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-0-046ACT
EAN 8717981182190
UBB 500618757255
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-0-046
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.