text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/2" Square x 1/4" Hex Drive 50mm


DO6932E050 - Adaptor 1/4 Hex-1/2 Sq. 50mm

Artikelnummer DO6932E050ACT
Lengte (mm) 50
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Zeskant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Zeskant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 82042000
Type Adapter

Omschrijving

DO6932E050 - Adaptor 1/4 Hex-1/2 Sq. 50mm

Artikelnummers

Artikelnummer DO6932E050ACT
EAN 8717981180479
UBB 500618978364
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO6932E050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.