text.skipToContent text.skipToNavigation

Működéscsökkentő DO69316100


DO69316100 - Adaptor 1/4" Hex-3/8" Sq.100mm

Cikkszám DO69316100ACT
Hosszúság (mm) 100
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 100
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 77.7
Árucikk kód 82042000
Type Adapter

Leírás

DO69316100 - Adaptor 1/4" Hex-3/8" Sq.100mm

Cikkszámok

Cikkszám DO69316100ACT
EAN 8717981045600
UBB 500618978026
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO69316100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.