text.skipToContent text.skipToNavigation

Működéscsökkentő DO69316050


Cikkszám DO69316050ACT
Hosszúság (mm) 50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (férfi)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 36.75
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám DO69316050ACT
EAN 8717981144082
UBB 500618977861
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO69316050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.