Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
DO697B0Q10ACT
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
Működés ütőaljzat DO697B0Q10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Teljes leírás
Cikkszám
DO697B0Q10ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
5.5
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
44
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Cikkszámok
Cikkszám
DO697B0Q10ACT
EAN
8717981264445
UBB
500618991136
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO697B0Q10