Foglalatok
Minden kategóriában
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO4010-1-055ACT
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
Működés ütőaljzat DO4010-1-055
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
DO4010-1-055ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
40
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
1764
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
DO4010-1-055ACT
EAN
8717981008100
UBB
500618789688
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO4010-1-055