text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés ütőaljzat DO2012-1-036


Cikkszám DO2012-1-036ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 472.5
Árucikk kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-1-036ACT
EAN 8717981029518
UBB 500618761372
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-1-036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.