text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés ütőaljzat DO2012-1-020


DO2012-1-020 - Socket 1/2" x 20 Deep

Article number DO2012-1-020ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 241.5
Type Deep Impact Socket

Description

DO2012-1-020 - Socket 1/2" x 20 Deep

Article numbers

Article number DO2012-1-020ACT
EAN 8717981052523
UBB 500618760127
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO2012-1-020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.