Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO2012-1-016ACT
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
Működés ütőaljzat DO2012-1-016
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO2012-1-016 - Socket 1/2" x 16 Deep
Teljes leírás
Cikkszám
DO2012-1-016ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (mm)
78
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (mm)
78
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
17
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
220.5
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO2012-1-016 - Socket 1/2" x 16 Deep
Cikkszámok
Cikkszám
DO2012-1-016ACT
EAN
8717981027828
UBB
500618759988
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO2012-1-016