Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO3034-0-050ACT
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
Működés Ütőaljzat DO3034-0-050
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO3034-0-050 - Socket 3/4" x 50
Teljes leírás
Cikkszám
DO3034-0-050ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
50
Hosszúság (mm)
72
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
50
Hosszúság (mm)
72
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
32
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
1102.5
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO3034-0-050 - Socket 3/4" x 50
Cikkszámok
Cikkszám
DO3034-0-050ACT
EAN
8717981053247
UBB
500618768971
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO3034-0-050