text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés Ütőaljzat DO1038-2-010

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám DO1038-2-010ACT
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 53
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 53
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód 82042000
Type Universal Joint

Cikkszámok

Cikkszám DO1038-2-010ACT
EAN 8717981167609
UBB 500618752959
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-2-010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.