Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Ragasztás
A hibridek
9S670575
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
Loctite szerkezeti rögzítő ragasztó 4070 átlátszó 11G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9S670575
Szín
Jaune
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
60 - 60
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
100
Keményítési folyamat
2 komponensű
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
60 - 60
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
100
Keményítési folyamat
2 komponensű
Átlátszó
Igen
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Egyéb
Olvadási hőmérséklet (°C)
-40 - 100
Max. ragasztási hézag (mm)
5
Kész
Igen
Nettó súly (g)
11
Márka
Loctite
Árucikk kód
35061000
Type
Structural Adhesive
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9S670575
EAN
4058093011980
UBB
500675592991
UNSPSC
31201601
Gyártó cikksz
2237458