Tömítők
Menet tömítések
90005.533.100
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
Loctite SI 5331 Thread sealant 100
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Cikkszám
90005.533.100
Hangerő (ml)
Szín
Fehér
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s)
50,000 mPa·s
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
100
Szín
Fehér
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s)
50,000 mPa·s
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Doskonale nadaje się do plastikowych lub plastikowo/metalowych złączy gwintowych z gorąca lub zimna woda np. w plastikowych instalacjach hydraulicznych, w przemyśle i rolnictwie lub w systemach odwadniających Dopuszczenie WRC, spełnia wymogi normy BS 6920 dla wody pitnej: 0706521 Zgodny z niemiecka norma DVGW, testowany zgodnie z EN 751-1 Atest P1 NSF Reg. Nr: 123620
Cikkszámok
Cikkszám
90005.533.100
EAN
4033267222270
UBB
950570042776
UNSPSC
31201700
Gyártó cikksz
230519
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést