text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menettömítő 19G


Easy to transport. Does not leak. Instantaneous sealing at low pressure, without shrinkage and without risk of clogging of the systems. Low resistance which allows loosening. NSF approval.

Cikkszám 8Z703411
Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Nettó súly (g) 19
Márka Loctite

Leírás

Easy to transport. Does not leak. Instantaneous sealing at low pressure, without shrinkage and without risk of clogging of the systems. Low resistance which allows loosening. NSF approval.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z703411
EAN 5010266383019
UBB 500675563786
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 540920
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.