text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 290 Zöld 290-250ml


Cikkszám 90002.290.250
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 120 - 120
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 250
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 120 - 120
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.04
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 348
Árucikk kód 3506100000
Model 290
Type Threadlocking Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90002.290.250
EAN 5010266290737
UBB 950570004578
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 233758
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.