Menetes szekrények
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
Menetes szekrények
90016.000.105
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
Loctite Menetbiztosító 2701 Zöld 2701
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
90016.000.105
Hangerő (ml)
Szín
Zöld
Szín
Zöld
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
5
Szín
Zöld
Szín
Zöld
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
600 - 600
Vízálló
Nem
Keményítési folyamat
Egyéb
Átlátszó
Nem
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55°C to +150°C
Kész
Igen
Viszkozitás (Pa-s)
500 – 900 mPa·s
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M20. Wytrzymałość: wysoka. Moment zerwania dla śrub M10: 20 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C.
Cikkszámok
Cikkszám
90016.000.105
EAN
5010266317816
UBB
205888523904
UNSPSC
85214003
Gyártó cikksz
232665