Menetes szekrények
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Menetes szekrények
7J196517
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
Loctite Menetbiztosító 270 1l
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7J196517
Hangerő (ml)
Szín
Zöld
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Egyéb
Feldolgozási idő
600 - 600
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
1000
Szín
Zöld
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Egyéb
Feldolgozási idő
600 - 600
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
180
Keményítési folyamat
Egyéb
Átlátszó
Nem
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-55 - 180
Kész
Igen
Viszkozitás (Pa-s)
0.5
Márka
Loctite
Árucikk kód
35061000
Model
270
Type
Threadlocking Adhesive
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7J196517
EAN
5010266000947
UBB
500645438903
UNSPSC
85214003
Gyártó cikksz
1335910