text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 268 Vörös 268-19GR

Article number 90002.268.019
Hangerő (ml)
Szín Rouge
Alkalmazás Ipari
Feldolgozási idő 5 min (steel), 5 min (stainless steel)
Max. hőmérséklet (°C) 150
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C

Specifications

Hangerő (ml) 19
Szín Rouge
Alkalmazás Ipari
Feldolgozási idő 5 min (steel), 5 min (stainless steel)
Max. hőmérséklet (°C) 150
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Nettó súly (g) 19
Márka Loctite

Article numbers

Article number 90002.268.019
UBB 500501935935
UNSPSC 85214003
Manufacturer article nr  1709314
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.