text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 245 Kék 245-50ml


Cikkszám 90002.245.050
Hangerő (ml)
Szín Kék
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 1200 - 1200
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Kék
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 1200 - 1200
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 7.8
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód 3506100000
Model 245
Type Threadlocking Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90002.245.050
EAN 5010266223346
UBB 950570021150
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 231547
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.