PICANOL NV - 8832662143118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Ragasztás
Cyanoakrilátok
90003.309.010
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
Loctite pillanatragasztó 3090 átlátszó 3090 2 COM. 10gr
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
90003.309.010
Hangerő (ml)
Szín
Színtelen
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
90 - 150
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
10
Szín
Színtelen
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
90 - 150
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
80
Keményítési folyamat
Egyéb
Átlátszó
Nem
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-40 - 80
Max. ragasztási hézag (mm)
5
Kész
Igen
Nettó súly (g)
10
Márka
Loctite
Darabonkénti súly (g)
11
Árucikk kód
3506100000
Type
Instant Adhesive
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
90003.309.010
EAN
5010266001357
UBB
500577171548
UNSPSC
31201600
Gyártó cikksz
1379570
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést