text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 2 komponensű akrilát 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Cikkszám 8L387883
Hangerő (ml)
Feldolgozási idő 1200 - 1500
Keményítési folyamat 2 komponensű
Max. ragasztási hézag (mm) 9
Márka Loctite
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Feldolgozási idő 1200 - 1500
Keményítési folyamat 2 komponensű
Max. ragasztási hézag (mm) 9
Márka Loctite

Leírás

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Cikkszámok

Cikkszám 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 2064879
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.