text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3463 2 komponensű epoxi Fém 114g


Dane techniczne: opis: 2-składnikowa żywica epoksydowa. Proporcje mieszania objętościowe/wagowe: nie dotyczy. Czas otwarcia: 3 min. Czas ustalania: 10 min. Wytrzymałość na ścinanie (GMBS) 6 N/mm2. Wytrzymałość na ściskanie: 82,7 N/mm2. Zakres temperatur pracy -30 °C do +120 °C.

Cikkszám 90020.000.100
Hangerő (ml)
Szín Silver
Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 114
Szín Silver
Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Feldolgozási idő 600 - 600
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -30 - 120
Kész Igen
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 114
Type Epoxy Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90020.000.100
EAN 5010266011752
UBB 952570000267
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 255836
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.