text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3421 2 komponensű epoxi sárga 50ml

Cikkszám 90020.421.050
Hangerő (ml)
Szín Borostyán
Feldolgozási idő 240 min
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat 2 komponensű

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Borostyán
Feldolgozási idő 240 min
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat 2 komponensű
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +120°C
Viszkozitás (Pa-s) 37 Pa·s
Márka LOCTITE

Leírás

Klej strukturalny - dwuskladnikowy klej epoksydowy ogólnego zastosowania o długim czasie otwarcia.

Cikkszámok

Cikkszám 90020.421.050
UBB 500619760449
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 254066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.