2 komponensű epoxi
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Ragasztás
2 komponensű epoxi
0E135179
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
Loctite Coating PC 7255 A/B Szürke 1125ml
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E135179
Hangerő (ml)
Szín
Szürke
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Patron
Feldolgozási idő
2400 - 4200
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
1125
Szín
Szürke
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Patron
Feldolgozási idő
2400 - 4200
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
95
Keményítési folyamat
UV
Átlátszó
Nem
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Spray
Száraz felület (23 °C-on, 50 % relatív víznyomáson) (h)
4
Technológia/generikus típus
Epoxy
Kész
Igen
Fényességfok
Fényes
Márka
Loctite
Árucikk kód
35069190
Model
PC 7255
Type
Sprayable Ceramic Coating
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E135179
EAN
4058093019375
UBB
500713164969
UNSPSC
31201601
Gyártó cikksz
2388605