text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Anti-Seize kenőanyag 8151 Szürke 8151-400ml


Dane techniczne: Kolor: szary. Stała substancja smarująca: aluminium, grafit, dodatki odporne na ekstremalne ciśnienie (EP). Klasa N.L.G.I:1 Zakres temperatur pracy: -30 °C do +900 °C

Cikkszám 90008.151.400
Hangerő (ml)
Szín Szürke
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Szórófejes tartály
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 400
Szín Szürke
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Szórófejes tartály
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem
Műanyagon is használható Nem
Használható betonon Nem
Fémen használható Igen
Alkalmas kábelekhez Nem
Alkalmas csövekhez Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -30 °C to +900 °C
Vízben oldódó Nem
Alkalmas ivóvízhez Nem
Márka Loctite

Cikkszámok

Cikkszám 90008.151.400
EAN 5010266264868
UBB 500501230386
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 303136
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.