text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8013 Síkosságmentesítő kenőanyag Sötétszürke 454gr

Artikelnummer 90008.013.454
Hangerő (ml)
Szín Szürke
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Lombik
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem

Specificaties

Hangerő (ml) 453
Szín Szürke
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Lombik
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem
Műanyagon is használható Nem
Használható betonon Nem
Fémen használható Igen
Alkalmas kábelekhez Nem
Alkalmas csövekhez Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -30 °C to +1315 °C
Vízben oldódó Nem
Alkalmas ivóvízhez Nem
Nettó súly (g) 454
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 454
Type Anti-Seize Lubricant

Artikelnummers

Artikelnummer 90008.013.454
UBB 500501229560
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 504588
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.