Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kenőanyag
Anti-Seize lubricant
7P699838
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
Loctite 8009 Anti-Seize kenőanyag 3,6kg
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7P699838
Kialakítás
Kenőanyag
Csomagolás
Tube
Hangerő (ml)
207
Anyag
Egyéb
Rögzített
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kenőanyag
Csomagolás
Tube
Hangerő (ml)
207
Anyag
Egyéb
Rögzített
Nem
Folyadék
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
LOCTITE LB 8009 is a metal-free anti-seize lubricant with graphite and calcium fluoride in a brush top form. Provides outstanding lubrication to all metals including stainless steel, aluminium and soft metals. Resistant to extremely high temperatures up to +1,315°C. It has an NLGI Grade of 1.
Cikkszámok
Cikkszám
7P699838
EAN
5010266376080
UBB
500645442525
UNSPSC
31201602
Gyártó cikksz
504233
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést