text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8007 Anti-Seize kenőanyag Réz 8007 ANTI SEIZE


Dane techniczne: Kolor: miedziany. Stała substancja smarująca: miedź i grafit. Zakres temperatur pracy: -30 °C do +980 °C

Cikkszám 90019.000.100
Szín Beige
Formája Folyadék
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Használható nedves felületen Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Beige
Formája Folyadék
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem
Műanyagon is használható Nem
Használható betonon Nem
Fémen használható Igen
Alkalmas kábelekhez Nem
Alkalmas csövekhez Nem
Vízben oldódó Nem
Alkalmas ivóvízhez Nem
Nettó súly (g) 400
Márka Loctite
Tartalom 400
Food grade No
Flashing point >93°C
Temperature -30 °C to +980 °C.
Darabonkénti súly (g) 420
Type Anti-Seize Lubricant

Cikkszámok

Cikkszám 90019.000.100
EAN 5010266321080
UBB 950570051348
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 255795
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.