text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 640 Tartóanyag zöld 50ml


Cikkszám 90006.640.050
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 7200 - 7200
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 7200 - 7200
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 175
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 175
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.6
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód 3214101000
Model 640
Type Retaining Compound Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90006.640.050
EAN 5010266640334
UBB 950570022224
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 88578
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.