text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 620 Tartóanyag zöld 250ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,2 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +230 °C. Czas ustalania dla stali: 80 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 24,1

Cikkszám 90006.620.250
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 250
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 4800 - 4800
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 230
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 230
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 8.5
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 348
Model 620
Type Retaining Compound Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90006.620.250
EAN 5010266193007
UBB 950570022141
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 142466
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.