text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 603 Tartóanyag zöld 10ml


Cikkszám 90006.603.010
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 480 - 480
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 10
Szín Zöld
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 480 - 480
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.125
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 21
Árucikk kód 3214101000
Model 603
Type Retaining Compound Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90006.603.010
EAN 5010266010724
UBB 950570020996
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1967548
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.