text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 Sárga tömítőanyag 50ml


Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Cikkszám 0A512132
Hangerő (ml)
Szín Jaune
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Jaune
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Összehegedés-gátló
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.033
Márka Loctite
Model 577
Type Thread Sealant

Leírás

Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Cikkszámok

Cikkszám 0A512132
EAN 5010266011967
UBB 500675547128
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 2068186
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.