text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 573 tömítőanyag zöld 250ml


Dane techniczne: Kolor: zielony Zakres temperatur pracy: -50°C - +150°C Wytrzymałość: niska Metoda utwardzania: anaerobowa Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm2: 1,3. Właściwości wypełniania szczelin w mm: 0,1

Cikkszám 90005.573.250
Hangerő (ml)
Szín Egyéb
Szín Zöld
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 250
Szín Egyéb
Szín Zöld
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s) 13,500 – 33,000 mPa·s
Karimás tömítés Nem
Keményítés Nem
Menetes tömítés Nem

Leírás

Dane techniczne: Kolor: zielony Zakres temperatur pracy: -50°C - +150°C Wytrzymałość: niska Metoda utwardzania: anaerobowa Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm2: 1,3. Właściwości wypełniania szczelin w mm: 0,1

Cikkszámok

Cikkszám 90005.573.250
EAN 5010266573410
UBB 950570005641
UNSPSC 31201700
Gyártó cikksz 142614
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.