text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 572 Menettömítő fehér 250ml


Cikkszám 90005.572.250
Hangerő (ml)
Szín Fehér
Szín Fehér
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 250
Szín Fehér
Szín Fehér
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Karimás tömítés Nem
Keményítés Nem
Menetes tömítés Nem
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 312.5
Árucikk kód 3214101000
Type Thread Sealant

Cikkszámok

Cikkszám 90005.572.250
EAN 5010266572406
UBB 950570005567
UNSPSC 31201700
Gyártó cikksz 142612
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.