text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 572 Menettömítő fehér 50ml


Cikkszám 90005.572.050
Hangerő (ml)
Szín Fehér
Szín Fehér
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Fehér
Szín Fehér
Csomagolás Tube
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +150°C
Viszkozitás (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Karimás tömítés Nem
Keményítés Nem
Menetes tömítés Nem
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 93
Type Thread Sealant

Cikkszámok

Cikkszám 90005.572.050
EAN 5010266572321
UBB 950570001848
UNSPSC 31201700
Gyártó cikksz 142611
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.