text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 5188 Anaerobe piros 50ml


Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Cikkszám 8G370520
Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Hangerő (ml) 50
Vízálló Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Hangerő (ml) 50
Vízálló Igen
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Igen
Fizikai forma Folyékony
Max. ragasztási hézag (mm) 0.25
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 21
Karimás tömítés Igen
Márka Loctite

Leírás

Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Cikkszámok

Cikkszám 8G370520
EAN 5010266008912
UBB 500702992222
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 1254415
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.