text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 510 tömítőanyag rózsaszín 50ml


Cikkszám 90005.510.050
Hangerő (ml)
Szín Rózsaszín
Szín Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Rózsaszín
Szín Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Ecsettel Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55°C to +200°C
Viszkozitás (Pa-s) 40,000 – 140,000 mPa·s
Karimás tömítés Nem
Keményítés Nem
Menetes tömítés Nem
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód 3214101000
Type Gasket Sealant

Cikkszámok

Cikkszám 90005.510.050
EAN 5010266510347
UBB 950570001434
UNSPSC 31201700
Gyártó cikksz 142608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.