text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 510 Tmel na těsnění růžový 160ml


Objednací číslo 90005.510.160
Objem (ml)
Barva Růžová
Barva Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Se štětcem Ne
Fyzická forma Kapalina
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 160
Barva Růžová
Barva Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Se štětcem Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55°C to +200°C
Viskozita (Pa-s) 40,000 – 140,000 mPa·s
Přírubové těsnění Ne
Kalení Ne
Těsnění se závitem Ne
Značka Loctite
Váha kusu (g) 240
Komoditní kód 3214101000
Type Gasket Sealant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90005.510.160
EAN 5010266237305
UBB 950570001509
UNSPSC 31201700
Výrobní číslo položky 230410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.