text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 495 pillanatragasztó átlátszó 50gr


Cikkszám 90004.495.050
Hangerő (ml)
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Feldolgozási idő 5 - 20
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Feldolgozási idő 5 - 20
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -40 - 120
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.03
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód 3506100000
Model 495
Type Instant Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90004.495.050
EAN 5010266495798
UBB 950570006144
UNSPSC 31201636
Gyártó cikksz 234121
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.