text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 424 pillanatragasztó átlátszó 20gr


Cikkszám 90004.424.020
Hangerő (ml)
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 2 - 10
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 20
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 2 - 10
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 80
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -40 - 80
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.1
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 20
Model 424
Type Instant Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90004.424.020
EAN 5010266008134
UBB 950570021564
UNSPSC 31201636
Gyártó cikksz 1921880
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.