PICANOL NV - 8832662143118
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
2V928587
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
Loctite 4204 pillanatragasztó 20gr
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V928587
Hangerő (ml)
Szín
Színtelen
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
10 - 30
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
121
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hangerő (ml)
290
Szín
Színtelen
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Tube
Feldolgozási idő
10 - 30
Vízálló
Nem
Max. hőmérséklet (°C)
121
Keményítési folyamat
Egyéb
Átlátszó
Nem
Ecsettel
Nem
Vízbázisú
Nem
Fizikai forma
Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C)
-40 - 121
Kész
Igen
Viszkozitás (Pa-s)
4
Nettó súly (g)
20
Márka
Loctite
Árucikk kód
35061000
Type
Instant Adhesive
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V928587
UBB
500675493166
UNSPSC
31201601
Gyártó cikksz
142746