text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 222 lila 50ml


Article number 90002.222.050
Hangerő (ml)
Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 900 - 900
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Packed per 1

Specifications

Hangerő (ml) 50
Szín Egyéb
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 900 - 900
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 900 – 1,500 mPa·s
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód 3506100000
Model 222
Type Threadlocking Adhesive

Article numbers

Article number 90002.222.050
EAN 3255460222340
UBB 950570000105
UNSPSC 85214003
Manufacturer article nr  195743
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.