Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2P129774
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
Sonic 2 irányú nyomatékkulcs 1/2 60-300nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2P129774
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1330
Teljes hossz (mm)
595
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1330
Teljes hossz (mm)
595
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
60 - 300
Fej szélessége (mm)
40.5
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
Fej magassága (mm)
40
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Sonic
Type
2Way Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P129774
EAN
4713268463413
UBB
500691872062
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
730360300