text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsniskulcs 8 mm-es Facom Ring racsnis kulcs


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszám 2Q201519
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 2 3/8 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 24.6
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Leírás

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszámok

Cikkszám 2Q201519
EAN 3148511166383
UBB 500638548684
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 70A.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.