text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HPL 1/2 inch 90 teeth reverse lever HAZET


Cikkszám 3O470996
Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 4
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Hazet
Type 916HPL

Cikkszámok

Cikkszám 3O470996
EAN 4000896219209
UBB 500581811451
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 4000822743
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.