text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 863 HP 1/4 inch 90 teeth reverse lever HAZET


Cikkszám 0E114677
Szigetelt Nem
Tömeg 80
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 116
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 80
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 116
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Hazet
Type 863HP

Cikkszámok

Cikkszám 0E114677
EAN 4000896226917
UBB 500573652772
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 863P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.