Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
55320
55320.030.016
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A4 M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Cikkszámok
Cikkszám
55320.030.016
EAN
8715494562232
UBB
500634462773
UNSPSC
31161504