Facsavarok
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
Facsavarok
49250
49250.050.055
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
Lencsefejű, hornyolt facsavar DIN 95 Sárgaréz CU2/CU3 5X55MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
55 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Cikkszámok
Cikkszám
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508