text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos lemezcsavar, Pozidriv DIN 7983 C-Z Acél Horganyzott fekete passzivált ST4,2X16MM

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 1.53
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 2
P 1.4

Szabványok

NF E25-657 C
ISO 7051 CZ
DIN 7983 CZ

Cikkszámok

Cikkszám 26452.042.016
EAN 8715492656674
UBB 950352439224
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.